Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 3V710/6 9J1800/6

  • ERIKS:1020614
  • Hersteller:938518006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
3V/9J
Anzahl Rippen
6
Außenlänge
4572 mm
Außenlänge
180 in
Ummantelt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C