GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 3V1250/5 9J3175/5

  • ERIKS:1025677
  • Hersteller:1025677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
3V/9J
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
3175 mm
Außenlänge
125 in
Ummantelt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C