Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 3V1250/4 9J3175/4

  • ERIKS:1025659
  • Hersteller:1025659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
3V/9J
Anzahl Rippen
4
Außenlänge
3175 mm
Außenlänge
125 in
Ummantelt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C