CHF 124.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | 3V/9J |
Anzahl Rippen | 2 |
Außenlänge | 3175 mm |
Außenlänge | 125 in |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |