CHF 504.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 545.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | 3V/9J |
Teilung | 10.3 mm |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Effektive Länge (ISO) | 3000 mm |
Außenlänge | 7620 mm |
Außenlänge | 300 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 1.356 kg |