GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 3V1180/2 9J3000/2

  • ERIKS:1025636
  • Hersteller:938530002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
3V/9J
Teilung
10.3 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Anzahl Rippen
2
Effektive Länge (ISO)
3000 mm
Außenlänge
7620 mm
Außenlänge
300 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
0.678 kg