GATES

GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 7M530/3

  • ERIKS:1026602
  • Hersteller:8913-03530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex® JB
Typ
7M/JB
Teilung
8.5 mm
Höhe
5.33 mm
Breite (oben)
7 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
520 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.054 kg