Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polyflex® JB |
Typ | 7M/JB |
Teilung | 8.5 mm |
Höhe | 5.33 mm |
Breite (oben) | 7 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Effektive Länge (ISO) | 1113 mm |
Material | PU (Polyurethan) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 60 °C |
Gewicht | 0.064 kg |