Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 5M730/3

  • ERIKS:1026519
  • Hersteller:891203730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex® JB
Typ
5MJB
Teilung
5.3 mm
Höhe
3.3 mm
Breite (oben)
5 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
730 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.036 kg