GATES

GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 3M615/3

  • ERIKS:12068712
  • Hersteller:891103615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex® JB
Typ
3M/JB
Teilung
3.35 mm
Höhe
2.28 mm
Breite (oben)
3 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
615 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.009 kg