CHF 91.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polyflex® JB |
Typ | 3M/JB |
Teilung | 3.35 mm |
Höhe | 2.28 mm |
Breite (oben) | 3 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Effektive Länge (ISO) | 580 mm |
Material | PU (Polyurethan) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 60 °C |
Gewicht | 0.009 kg |