GATES

GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 3M500/2

  • ERIKS:12068695
  • Hersteller:891102500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex® JB
Typ
3M/JB
Teilung
3.35 mm
Höhe
2.28 mm
Breite (oben)
3 mm
Anzahl Rippen
2
Effektive Länge (ISO)
500 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C