CHF 52.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polyflex® JB |
Typ | 3M/JB |
Teilung | 3.35 mm |
Höhe | 2.28 mm |
Breite (oben) | 3 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Effektive Länge (ISO) | 307 mm |
Material | PU (Polyurethan) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 60 °C |
Gewicht | 0.005 kg |