Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M2000/2

  • ERIKS:1026689
  • Hersteller:891402200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex® JB
Typ
11M
Teilung
13.2 mm
Höhe
7.06 mm
Breite (oben)
11 mm
Anzahl Rippen
2
Effektive Länge (ISO)
1982 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.227 kg