Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 11M1850/2

  • ERIKS:1026686
  • Hersteller:891402185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex® JB
Typ
11M
Teilung
13.2 mm
Höhe
7.06 mm
Breite (oben)
11 mm
Anzahl Rippen
2
Effektive Länge (ISO)
1832 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.209 kg