GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W63-3150Ld

  • ERIKS:1026903
  • Hersteller:980210144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 924.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 11000Mindestbestellmenge: 11000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W63
Höhe
20 mm
Breite (oben)
65 mm
Winkel (Grad)
30 °
Referenzlänge (ISO)
3150 mm
Innenlänge
3056 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
4.442 kg