GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W63-2500Ld

  • ERIKS:1026901
  • Hersteller:980210140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 760.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 822.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 14000Mindestbestellmenge: 14000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W63
Höhe
20 mm
Breite (oben)
65 mm
Winkel (Grad)
30 °
Referenzlänge (ISO)
2500 mm
Innenlänge
2406 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
3.524 kg