CHF 584.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 631.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 14000Mindestbestellmenge: 14000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W63 |
Höhe | 20 mm |
Breite (oben) | 65 mm |
Winkel (Grad) | 30 ° |
Referenzlänge (ISO) | 2000 mm |
Innenlänge | 1906 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 2.814 kg |