GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W50-3150Ld

  • ERIKS:1026897
  • Hersteller:980210143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 669.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 723.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 15000Mindestbestellmenge: 15000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W50
Höhe
16 mm
Breite (oben)
52 mm
Winkel (Grad)
28 °
Referenzlänge (ISO)
3150 mm
Innenlänge
3075 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
2.881 kg