GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W50-2240Ld

  • ERIKS:1026894
  • Hersteller:980210136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 18000Mindestbestellmenge: 18000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W50
Höhe
16 mm
Breite (oben)
52 mm
Winkel (Grad)
28 °
Referenzlänge (ISO)
2240 mm
Innenlänge
2165 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
2.033 kg