GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W50-1800Ld

  • ERIKS:1026892
  • Hersteller:980210132
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 20000Mindestbestellmenge: 20000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W50
Höhe
16 mm
Breite (oben)
52 mm
Winkel (Grad)
28 °
Referenzlänge (ISO)
1800 mm
Innenlänge
1725 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
1.631 kg