CHF 407.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 440.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 20000Mindestbestellmenge: 20000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W50 |
Höhe | 16 mm |
Breite (oben) | 52 mm |
Winkel (Grad) | 28 ° |
Referenzlänge (ISO) | 1600 mm |
Innenlänge | 1525 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 1.449 kg |