CHF 297.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 23000Mindestbestellmenge: 23000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W40 |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 42 mm |
Winkel (Grad) | 28 ° |
Referenzlänge (ISO) | 2240 mm |
Innenlänge | 2180 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 1.472 kg |