GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W40-2000Ld

  • ERIKS:1026887
  • Hersteller:980210048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 23000Mindestbestellmenge: 23000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W40
Höhe
13 mm
Breite (oben)
42 mm
Winkel (Grad)
28 °
Referenzlänge (ISO)
2000 mm
Innenlänge
1940 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
1.314 kg