GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W40-1700Ld

  • ERIKS:1026885
  • Hersteller:980210115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 26000Mindestbestellmenge: 26000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W40
Höhe
13 mm
Breite (oben)
42 mm
Winkel (Grad)
28 °
Referenzlänge (ISO)
1700 mm
Innenlänge
1640 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
1.119 kg