GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W40-1250Ld

  • ERIKS:1026882
  • Hersteller:980210044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W40
Höhe
13 mm
Breite (oben)
42 mm
Winkel (Grad)
28 °
Referenzlänge (ISO)
1250 mm
Innenlänge
1190 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.818 kg