CHF 173.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 28000Mindestbestellmenge: 28000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W31.5 |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 33 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Referenzlänge (ISO) | 1600 mm |
Innenlänge | 1550 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.65 kg |