GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W31.5-1400Ld

  • ERIKS:1026877
  • Hersteller:980210039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 28000Mindestbestellmenge: 28000

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W31.5
Höhe
10 mm
Breite (oben)
33 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
1400 mm
Innenlänge
1350 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.573 kg