CHF 149.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W31.5 |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 33 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Referenzlänge (ISO) | 1250 mm |
Innenlänge | 1200 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.506 kg |