GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W31.5-1000Ld

  • ERIKS:1026874
  • Hersteller:980210036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W31.5
Höhe
10 mm
Breite (oben)
33 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
1000 mm
Innenlänge
950 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.404 kg