GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W25-800Ld

  • ERIKS:1026866
  • Hersteller:980210028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W25
Höhe
8 mm
Breite (oben)
26 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
800 mm
Innenlänge
762 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.187 kg