GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W25-1250Ld

  • ERIKS:1026870
  • Hersteller:980210032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W25
Höhe
8 mm
Breite (oben)
26 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
1250 mm
Innenlänge
1212 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.295 kg