CHF 123.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 37000Mindestbestellmenge: 37000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W25 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 26 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Referenzlänge (ISO) | 1120 mm |
Innenlänge | 1082 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.262 kg |