CHF 82.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W20 |
Höhe | 7 mm |
Breite (oben) | 21 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Referenzlänge (ISO) | 900 mm |
Innenlänge | 870 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.129 kg |