GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W20-800Ld

  • ERIKS:1026860
  • Hersteller:980210022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 52000Mindestbestellmenge: 52000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W20
Höhe
7 mm
Breite (oben)
21 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
800 mm
Innenlänge
770 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.114 kg