GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W20-630Ld

  • ERIKS:1026858
  • Hersteller:980210020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W20
Höhe
7 mm
Breite (oben)
21 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
630 mm
Innenlänge
600 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.09 kg