CHF 100.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 52000Mindestbestellmenge: 52000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W20 |
Höhe | 7 mm |
Breite (oben) | 21 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Referenzlänge (ISO) | 1250 mm |
Innenlänge | 1220 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.179 kg |