GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W20-1120Ld

  • ERIKS:1026863
  • Hersteller:980210025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 52000Mindestbestellmenge: 52000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W20
Höhe
7 mm
Breite (oben)
21 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
1120 mm
Innenlänge
1090 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.159 kg