GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W16-710Ld

  • ERIKS:1026854
  • Hersteller:980210016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 66000Mindestbestellmenge: 66000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W16
Höhe
5 mm
Breite (oben)
17 mm
Winkel (Grad)
24 °
Referenzlänge (ISO)
710 mm
Innenlänge
686 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.079 kg