CHF 56.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W16 |
Höhe | 5 mm |
Breite (oben) | 17 mm |
Winkel (Grad) | 24 ° |
Referenzlänge (ISO) | 630 mm |
Innenlänge | 606 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.071 kg |