CHF 74.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 66000Mindestbestellmenge: 66000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | W16 |
Höhe | 5 mm |
Breite (oben) | 17 mm |
Winkel (Grad) | 24 ° |
Referenzlänge (ISO) | 1000 mm |
Innenlänge | 976 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.113 kg |