GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 47X13-1250Li

  • ERIKS:1026919
  • Hersteller:980210056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
47X13
Höhe
13 mm
Breite (oben)
47 mm
Winkel (Grad)
28 °
Innenlänge
1250 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.972 kg