GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 47X13-1120Li

  • ERIKS:896039
  • Hersteller:980210054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
47X13
Höhe
13 mm
Breite (oben)
47 mm
Winkel (Grad)
28 °
Innenlänge
1120 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.88 kg