CHF 192.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 23000Mindestbestellmenge: 23000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | 47X13 |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 47 mm |
Winkel (Grad) | 28 ° |
Innenlänge | 1000 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.785 kg |