GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 37X10-1600Li

  • ERIKS:896004
  • Hersteller:980210112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 26000Mindestbestellmenge: 26000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
37X10
Höhe
10 mm
Breite (oben)
37 mm
Winkel (Grad)
28 °
Innenlänge
1600 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.77 kg