CHF 176.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.53inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | 37X10 |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 37 mm |
Winkel (Grad) | 28 ° |
Innenlänge | 1320 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.635 kg |