GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 37X10-1120Li

  • ERIKS:895946
  • Hersteller:980210107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
37X10
Höhe
10 mm
Breite (oben)
37 mm
Winkel (Grad)
28 °
Innenlänge
1120 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.536 kg