GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 28X9-950Li

  • ERIKS:895814
  • Hersteller:980210093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
28X9
Höhe
9 mm
Breite (oben)
28 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
950 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.281 kg