GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 28X9-800Li

  • ERIKS:895784
  • Hersteller:980210090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
28X9
Höhe
9 mm
Breite (oben)
28 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
800 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.328 kg