GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 28X9-1600Li

  • ERIKS:1026915
  • Hersteller:980210100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 34000Mindestbestellmenge: 34000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
28X9
Höhe
9 mm
Breite (oben)
28 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
1600 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.468 kg